Startseite

BM SPA - BMM078670702 GILET TWILL 180GR EASY BLUE TG.M - 078670702

KopierenKopieren
BM SPA - BMM078670702 GILET TWILL 180GR EASY BLUE TG.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809525495

Artikelnummer

BMM078670702

Herstellernummer

078670702

Hersteller

BMM

MATERIALE:• Tessuto principale: T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g • Inserti: “Oxford” poliestere/PU, 220 g CARATTERISTICHE:• Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge • Tasconi in vita con chiusura a strappo • Chiusura a zip COLORE:Blu TAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL