Startseite

BM SPA - BMM078650801 TUTE TWILL 180GR EASY GREY TG.S - 078650801

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809136776

Artikelnummer

BMM078650801

Herstellernummer

078650801

Hersteller

BMM

MATERIALE:• Tessuto principale: T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g • Inserti: “Oxford” poliestere/PU, 220 g CARATTERISTICHE:• Inserti e ginocchiere in “Oxford” poliestere/PU, 220 g • Polsini regolabili a strappo • Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo • Elastico in vita • Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna • Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge • Tasconi posteriori con rinforzi in “Oxford” e chiusura a strappo • Tasca porta metro e nastro porta martello • Tasche per ginocchiere COLORE:Grigio TAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL 60