Startseite

BM SPA - BMM078630800 SALOPETTE TWILL 180GR EASY GREY TG.XS - 078630800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809136684

Artikelnummer

BMM078630800

Herstellernummer

078630800

Hersteller

BMM

Composizione:T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g Design:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g ? Chiusura metal zip ? Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico ? Elastico in vita ? Tascone al petto con chiusura a strappo ? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo ? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge ? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo ? Tasca porta metro e nastro porta martello ? Tasche per ginocchiere Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL