Startseite

BM SPA - BMM078400105 PANTALONI WORK TWILL T/C BLUE TG.XXL - 078400105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230786834

Artikelnummer

BMM078400105

Herstellernummer

078400105

Hersteller

BMM

Composizione:T/C Twill, 65% poliestere, 35% cotone, 245 g Design:? Triple cuciture nei punti di maggiore usura ? Vita elasticizzata ai lati ? Chiusura metal zip ? Due ampie tasche anteriori ? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo ed inserto porta badge ? Due tasche posteriori con chiusura a strappo ? Tasca porta metro con inserti porta penne o piccoli utensili ? Fascia porta martello Colore:Blu Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60