Startseite

BM SPA - BMM078400100 PANTALONI WORK TWILL T/C BLUE TG.XS - 078400100

KopierenKopieren
BM SPA - BMM078400100 PANTALONI WORK TWILL T/C BLUE TG.XS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230786780

Artikelnummer

BMM078400100

Herstellernummer

078400100

Hersteller

BMM

Composizione:T/C Twill, 65% poliestere, 35% cotone, 245 g Design:• Triple cuciture nei punti di maggiore usura • Vita elasticizzata ai lati • Chiusura metal zip • Due ampie tasche anteriori • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo ed inserto porta badge • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tasca porta metro con inserti porta penne o piccoli utensili • Fascia porta martello Colore:Blu Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60