Startseite

BM SPA - BMM078310004 BERMUDA TWILL 250G STRETCH GREY TG.XL - 078310004

KopierenKopieren
BM SPA - BMM078310004 BERMUDA TWILL 250G STRETCH GREY TG.XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

  • Größe (US/CA) - XL

  • Länge - kurz

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230844206

Artikelnummer

BMM078310004

Herstellernummer

078310004

Hersteller

BMM

Geschlecht:

Herren

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Größe (US/CA):

XL

Länge:

kurz

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Composizione:• T/C Twill, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 250 g Design:• Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58