Startseite

BM SPA - BMM078300006 PANTAL. TWILL 250G STRETCH GREY TG.XXXL - 078300006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230844152

Artikelnummer

BMM078300006

Herstellernummer

078300006

Hersteller

BMM

Composizione:? T/C Twill, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 250 g Design:? Slim Fit ? Cavallo antistrappo ? Vita elasticizzata ai lati ? Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino ? Due tasche posteriori con chiusura a strappo ? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge ? Tasca porta metro e fascia porta martello ? Inserti porta ginocchiere Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58