Startseite

BM SPA - BMM078180003 PANTALONI WORK CANVAS 260G GREY TG.L - 078180003

KopierenKopieren
BM SPA - BMM078180003 PANTALONI WORK CANVAS 260G GREY TG.L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809346571

Artikelnummer

BMM078180003

Herstellernummer

078180003

Hersteller

BMM

Composizione:? T/C Canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g ? Inserti in tessuto elasticizzato 90% nylon, 10% spandex; 260 g ? Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300D Design:? Cavallo antistrappo ? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena ? Inserto in tessuto elasticizzato nella zona lombare ? Inserto in tessuto elasticizzato nell'interno gamba per facilitare i movimenti ? Rinforzo su fondo gamba ? Inserti porta ginocchiere rinforzati ? Vita elasticizzata ai lati ? Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino ? Due tasche posteriori con chiusura a strappo ? Ampie tasche laterali con chiusura a strappo, una con nastro portautensili ? Anello per portachiavi in vita Colore:Grigio con inserti neri Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58