Startseite

BM SPA - BMM077800205 BOMBER TEXEL SOFTSHELL BLACK-GREY TG.XXL - 077800205

KopierenKopieren
BM SPA - BMM077800205 BOMBER TEXEL SOFTSHELL BLACK-GREY TG.XXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809377988

Artikelnummer

BMM077800205

Herstellernummer

077800205

Hersteller

BMM

Materiali:• Tessuto esterno petto e schiena: 100% nylon 300D, impermeabilizzato e resistente spalle, maniche e cappuccio: softshell 96% poliestere, 4% spandex • Tessuto interno: 100% poliestere • Imbottitura: 100% poliestere Caratteristiche:• Cappuccio imbottito e foderato con regolatori a coulisse • Chiusura frontale con zip • Due tasche in vita con chiusura zip • Tasca esterna al petto con chiusura zip • Tasca interna al petto con chiusura zip verticale • Due tasche interne in vita • Polsiniregolabili a strappo • Trapuntatura a caldo • Dettagli reflex Colore:• Petto e retro: grigio antracite • Maniche e cappuccio: nero Taglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL