Startseite

BM SPA - BMM076740005 PIUMINI MULTITASCHE BLACK-GREY TG. XXL - 076740005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809229980

Artikelnummer

BMM076740005

Herstellernummer

076740005

Hersteller

BMM

Composizione:• Imbottitura in GRAPHENE 80 g, • Tessuto esterno: fronte e spalle: in tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, retro e maniche: in 100% nylon 20D • Tessuto interno: 100% poliestere Design:• Chiusura frontale doppia con zip e bottoni automatici • Due ampie tasche in vita con chiusura zip e garage di protezione • Due tasche al petto con patella e chiusura a velcro e una con taschino laterale con chiusura zip • Una tasca interna • Inserto elastico sul giromanica • Regolatori acoulisse in vita Colore:Fronte: grigio antracite Retro e maniche: nero Taglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL