Startseite

BM SPA - BMM076690004 GIACCHE C/CAPPUCCIO 140 GR. BLACK TG. XL - 076690004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - schwarz

  • Geschlecht - Herren

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Wasserabweisend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809197609

Artikelnummer

BMM076690004

Herstellernummer

076690004

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

schwarz

Geschlecht:

Herren

Werkstoff:

Kunststoff

Wasserabweisend:

ja

Ausführung Kapuze:

fest

Kleidungslänge:

Kurzjacke

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wegwerfausführung:

nein

Composizione:• Tessuto: 86% nylon, 14% spandex, 140 g • resistente all\'acqua, antivento, traspirante e a rapida asciugatura Design:• Cappuccio a scomparsa, foderato, con regolatori a coulisse • Maniche staccabili • Chiusura frontale con zip • Una tasca al petto con chiusura zip • Due tasche in vita con chiusura zip • Una tasca interna • Vita regolabile con coulisse • Polsini elasticizzati Colore:nero Taglie:XS, S, M, L , XL, XXL, XXXL