Startseite

BM SPA - BMM076690001 GIACCHE C/CAPPUCCIO 140 GR. BLACK TG. S - 076690001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Geschlecht - Herren

  • Wasserabweisend - ja

  • Ausführung Kapuze - fest

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809197579

Artikelnummer

BMM076690001

Herstellernummer

076690001

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Geschlecht:

Herren

Wasserabweisend:

ja

Ausführung Kapuze:

fest

Kleidungslänge:

Kurzjacke

Werkstoff:

Kunststoff

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wegwerfausführung:

nein

Giacca da lavoro leggera, multitasche, elasticizzata. Composizione: • Tessuto: 86% Nylon, 14% spandex, 140 g • resistente all'acqua, antivento, traspirante e a rapida asciugatura. Design: • Cappuccio a scomparsa, foderato, con regolatori a coulisse • Maniche staccabili • Chiusura frontale con zip • Una tasca al petto con chiusura zip • Due tasche in vita con chiusura zip • Una tasca interna • Vita regolabile con coulisse • Polsini elasticizzati. Colore: nero