Startseite

BM SPA - BMM076610002 BERMUDA 140GR NYLON GREY TG. M - 076610002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809197449

Artikelnummer

BMM076610002

Herstellernummer

076610002

Hersteller

BMM

Composizione:? Tessuto elasticizzato 86% Nylon, 14% spandex, 140 g ? Tasche posteriori rinforzate in poliestere 300D Design:? Vestibilita asciutta ? Cavallo antistrappo ? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena ? Due ampie tasche anteriori con chiusura zip ? Due tasche posteriori rinforzate, una con chiusura zip ? Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale ? Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo, dotato di taschino verticale con chiusura zip e inserto porta badge ? Tasca porta metro e nastro porta martello Colore:Antracite XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58