Startseite

BM SPA - BMM076600005 PANTALONI 140GR NYLON GREY TG. XXL - 076600005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809197333

Artikelnummer

BMM076600005

Herstellernummer

076600005

Hersteller

BMM

Composizione:• Tessuto elasticizzato 86% Nylon, 14% spandex, 140 g • Tasche per ginocchiere, tasche posteriori rinforzate in poliestere 300D Design:• Vestibilità asciutta • Cavallo antistrappo • Vita più alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena • Due ampie tasche anteriori con chiusura zip • Due tasche posteriori rinforzate, una con chiusura zip • Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo, dotato di taschino verticale con chiusura zip e inserto porta badge • Tasca porta metro e nastro porta martello Colore:Antracite XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58