Startseite

BM SPA - BMM076590002 GIACCHE SOFTSHELL CON CAP BLACK TG.M - 076590002

KopierenKopieren
BM SPA - BMM076590002 GIACCHE SOFTSHELL CON CAP BLACK TG.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung Kapuze - abnehmbar

  • Kleidungslänge - Kurzjacke

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809165448

Artikelnummer

BMM076590002

Herstellernummer

076590002

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

M

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung Kapuze:

abnehmbar

Kleidungslänge:

Kurzjacke

Wasserdicht:

ja

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wegwerfausführung:

nein

Composizione:• Tessuto esterno: 94% poliestere, 6% spandex, 290 g • Tessuto interno: 100% poliestere micropile • Giacca dotata di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d\'acqua 8.000 mm - traspirabilità 8.000 mvp) Design:• Maniche staccabili • Cappuccio staccabile e regolabile con coulisse elasticizzata • Polsini elasticizzati, regolabili con bottoni automatici • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale, dotata di inserto portabadge • Una tasca interna Colore:Nero Taglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL