BM SPA - BMM076500001 PANTALONI 260GR NYLON GREY TG. S - 076500001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - S
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
EAN
8054809165011
Artikelnummer
BMM076500001
Herstellernummer
076500001
Hersteller
BMM
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
S
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Composizione:• Tessuto elasticizzato 90% nylon, 10% spandex, 260 g • Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e fondo gamba rinforzati in poliestere 600D Design:• Vestibilità asciutta • Cavallo antistrappo • Vita più alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena • Due ampie tasche anteriori, di cui una dotata di taschino con chiusura zip orizzontale • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo dotato di taschino verticale con chiusura zip • Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale • Ampie tasche per ginocchiere con chiusura a strappo • Tasca porta metro e nastro porta martello Colore:Antracite Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58