Startseite

BM SPA - BMM076100101 PANTALONI TREK 140 GR STRETCH BLACK TG.S - 076100101

KopierenKopieren
BM SPA - BMM076100101 PANTALONI TREK 140 GR STRETCH BLACK TG.S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809416946

Artikelnummer

BMM076100101

Herstellernummer

076100101

Hersteller

BMM

MATERIALI:90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 140 g CARATTERISTICHE:• Slim Fit • Tessuto a 4 direzioni (4WAY STRETCH) per aumentare il comfort • Inserti rinforzati su ginocchia e retro per aumentare la resistenza • Vita elasticizzata • Due tasche in vita ed una tasca posteriore, tutte con chiusura zip • Fondo gamba elasticizzato e regolabile a coulisse • Inserti reflex COLORE:Nero con dettagli gialli Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58