Startseite

BM SPA - BMM075790202 GILET TEXEL SOFTSHELL BLACK-GREY TG. M - 075790202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809377896

Artikelnummer

BMM075790202

Herstellernummer

075790202

Hersteller

BMM

Materiali:? Tessuto esterno petto e schiena: 100% nylon 300D, impermeabilizzato e resistente spalle: softshell 96% poliestere, 4% spandex ? Tessuto interno: 100% poliestere ? Imbottitura: 100% poliestere Caratteristiche:? Chiusura frontale con zip ? Due tasche in vita con chiusura zip ? Tasca esterna al petto con chiusura zip ? Tasca interna al petto con chiusura zip verticale ? Due tasche interne in vita ? Trapuntatura a caldo ? Dettagli reflex Colore:? Petto e retro: grigio antracite ? Spalle: nero Taglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL