BM SPA - BMM075500502 T-SHIRT TECHNICAL 37.5 120G BLACK TG.M - 075500502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054809413495
Artikelnummer
BMM075500502
Herstellernummer
075500502
Hersteller
BMM
MATERIALE:? 70% Poliestere 37.5? ? 30% mesh double face in poliestere ? 120g/m2 CARATTERISTICHE:? Inserti in color nero sui fianchi e sulle spalle ? Inserto arancione fluo e reflex ? Loghi in silicone sulla spalla COLORE:Nero, con inserti grigi edettaglio arancione fluo e reflex Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL


