Startseite

BM SPA - BMM075500404 T-SHIRT TECHNICAL 37.5 120G GREY TG.XL - 075500404

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809413341

Artikelnummer

BMM075500404

Herstellernummer

075500404

Hersteller

BMM

MATERIALE:• 70% Poliestere 37.5® • 30% mesh double face in poliestere • 120g/m2 CARATTERISTICHE:• Inserti in color nero sui fianchi e sulle spalle • Inserto arancione fluo e reflex • Loghi in silicone sulla spalla COLORE:Grigio, con inserti neri e dettaglio arancione fluo e reflex Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL TECNOLOGIA BREVETTETA 37.5® • Le particelle attive 37.5® aumentano le prestazioni e il comfort • La tecnologia 37.5® aiuta a riscaldarti quando hai freddo e ti raffredda quando hai caldo • La tecnologia 37.5® ti aiuta a mantenere un microclima personale confortevole e un\'umidità relativa del 37,5% • La tecnologia 37.5® rimuove il vapore corporeo prima che si formi sudore • Le particelle attive 37.5® sono di derivazione naturale • La tecnologia 37.5® intrappola gli odori • La tecnologia 37.5® funziona per la vita dell\'indumento/abbigliamento