BM SPA - BMM075490304 T-SHIRT COTONE-JERSEY GREY TG. XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Farbe - grau
Werkstoff - Baumwolle
Packung
5 ST
EAN
8014230968209
Artikelnummer
BMM075490304
Herstellernummer
075490304
Hersteller
BMM
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Baumwolle
T-shirt work in 100% cotone 150 g, grigio. Composizione: 100% cotone 150 g. Design: • Logo piccolo posteriore • Dettagli verdi su fondo maniche. Colore: Grigio


