BM SPA - BMM075490303 T-SHIRT COTONE-JERSEY GREY TG. L - 075490303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Farbe - grau
Werkstoff - Baumwolle
Packung
5 ST
EAN
8014230968193
Artikelnummer
BMM075490303
Herstellernummer
075490303
Hersteller
BMM
Größe (US/CA):
L
Farbe:
grau
Werkstoff:
Baumwolle
T-shirt work in 100% cotone 150 g, grigio. Composizione: 100% cotone 150 g. Design: • Logo piccolo posteriore • Dettagli verdi su fondo maniche. Colore: Grigio


