Startseite

BM SPA - BMM075470404 POLO COTONE-PIQUE BLACK TG. XL - 075470404

KopierenKopieren
BM SPA - BMM075470404 POLO COTONE-PIQUE  BLACK TG. XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 2 ST

EAN

8014230968063

Artikelnummer

BMM075470404

Herstellernummer

075470404

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Baumwolle

Polo 3 bottoni in 100% cotone 200 g, nero • Composizione: 100% cotone, 200 g • Design: Dettagli arancioni su fondo maniche • Colore: Nero