Startseite

BM SPA - BMM075470305 POLO COTONE-PIQUE GREY TG. XXL - 075470305

KopierenKopieren
BM SPA - BMM075470305 POLO COTONE-PIQUE GREY TG. XXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 2 ST

EAN

8014230968001

Artikelnummer

BMM075470305

Herstellernummer

075470305

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

grau

Werkstoff:

Baumwolle

Polo 3 bottoni in 100% cotone 200 g, grigio • Composizione: 100% cotone, 200 g • Design: Dettagli verdi su fondo maniche • Colore: Grigio