Startseite

BM SPA - BMM075470302 POLO COTONE-PIQUE GREY TG. M - 075470302

KopierenKopieren
BM SPA - BMM075470302 POLO COTONE-PIQUE  GREY TG. M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230967974

Artikelnummer

BMM075470302

Herstellernummer

075470302

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

M

Farbe:

grau

Werkstoff:

Baumwolle

Polo 3 bottoni in 100% cotone 200 g, grigio • Composizione: 100% cotone, 200 g • Design: Dettagli verdi su fondo maniche • Colore: Grigio