Startseite

BM SPA - BMM075470300 POLO COTONE-PIQUE GREY TG. XS - 075470300

KopierenKopieren
BM SPA - BMM075470300 POLO COTONE-PIQUE GREY TG. XS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XS

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 2 ST

EAN

8014230967950

Artikelnummer

BMM075470300

Herstellernummer

075470300

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

XS

Farbe:

grau

Werkstoff:

Baumwolle

Polo 3 bottoni in 100% cotone 200 g, grigio • Composizione: 100% cotone, 200 g • Design: Dettagli verdi su fondo maniche • Colore: Grigio