Startseite

BM SPA - BMM075270054 JEANS DA LAVORO DENIM TG. XL - 075270054

KopierenKopieren
BM SPA - BMM075270054 JEANS DA LAVORO DENIM TG. XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809412924

Artikelnummer

BMM075270054

Herstellernummer

075270054

Hersteller

BMM

Materiali:? 70% Cotone denim, 27% poliestere, 3% tessuto elasticizzato, 10 oz Caratteristiche:? Due ampie tasche anteriori, una con taschino ? Due tasche posteriori ? Nastro porta martello ? Tasca porta metro ? Regular fit Colore:Blu denim Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58