Startseite

BM SPA - BMM073560237 SCARPE LADY 0-GRAVITY MICROFIBRA (S3)N37 - 073560237

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809197067

Artikelnummer

BMM073560237

Herstellernummer

073560237

Hersteller

BMM

Tomaia:? Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) ? Supporto di stabilita tallone ? Collare ;slip on; elasticizzato per facilitare la calzata Suola:? Intersuola in EVA ? Battistrada in gomma nitrilica ad altaresistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:400 (g) Taglie:EU: 34-42 UK: 2-8