Startseite

BM SPA - BMM073560147 SCARPE B.SE 0-GRAVITY MICROFIBRA(S3) V47 - 073560147

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809162522

Artikelnummer

BMM073560147

Herstellernummer

073560147

Hersteller

BMM

Tomaia:? Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) ? Supporto di stabilita tallone ? Collare ;slip on; elasticizzato per facilitare la calzata Suola:? Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) ? Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sicurezza:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:460 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13