Startseite

BM SPA - BMM073520338 SCARPE B.SE 0-GRAVITY (S1P) GREY G38 - 073520338

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809246116

Artikelnummer

BMM073520338

Herstellernummer

073520338

Hersteller

BMM

Tomaia:• Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) • Supporto di stabilità tallone • Allacciatura tradizionale • Calzata ampia Suola:• Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) • Battistrada in gomma nitrilicaad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:450 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13