Startseite

BM SPA - BMM045000181 CASSETT.MOBILI WORK STATION 7CASS + MS/X - 045000181

KopierenKopieren
BM SPA - BMM045000181 CASSETT.MOBILI WORK STATION 7CASS + MS/X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809442433

Artikelnummer

BMM045000181

Herstellernummer

045000181

Hersteller

BMM

Caratteristiche: • Piano di lavoro da 1680 mm in MDF rivestito in acciaio inossidabile • 1 cassetto da 1248x406 mm, montato su guide telescopiche a sfera • 6 cassetti da 782x406 mm, montati su guide telescopiche a sfera: 5 cassetti altezza 65 mm 1 cassetto altezza 145 mm • Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa • Predisposizione per l\'inserimento dei termoformati • Vano portaoggetti con ripiano intermedio e antina di chiusura, misure interne 504x424x597mm • Cestino portarifiuti integrato • Supporto portacarta integrato • 4 ruote Ø 150 mm alta portata, 2 fisse e 2 girevoli con freno • Serratura centralizzata frontale • Possibilità di montaggio di una morsa 1599P/150 da ordinare separatamente