Startseite

BM SPA - BMM041000021 TROLLEY 2 MODULI C41H HIGH WHITE RAL9016 - 041000021

KopierenKopieren
BM SPA - BMM041000021 TROLLEY 2 MODULI C41H HIGH WHITE RAL9016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230614502

Artikelnummer

BMM041000021

Herstellernummer

041000021

Hersteller

BMM

Caratteristiche principali: • Struttura in lamiera e piani in materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto • 2 moduli separabili: • 1 cestello superiore • 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm • 1 cassetta estraibile in materiale plastico altezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm • Ruote di grosso diametro (160 mm), integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini • Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei cassetti del modulo inferiore • Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura • Impugnatura con manico telescopico in alluminio • Portaminuterie integrato • Cassetto inferiore con doppia guida telescopica • Assortimenti consigliati: 5940/SBK, 5915VU/5 e 5941VU-M * Colorazioni disponibili su richiesta