Startseite

BM SPA - BMM041000010 TROLLEY 2 MODULI C41H HIGH GREY RAL 7016 - 041000010

KopierenKopieren
BM SPA - BMM041000010 TROLLEY 2 MODULI C41H HIGH GREY RAL 7016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230803159

Artikelnummer

BMM041000010

Herstellernummer

041000010

Hersteller

BMM

Caratteristiche principali: ? Struttura in lamiera e piani in materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto ? 2 moduli separabili: ? 1 cestello superiore ? 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm ? 1 cassetta estraibile in materiale plastico altezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm ? Ruote di grosso diametro (160 mm), integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini ? Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei cassetti del modulo inferiore ? Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura ? Impugnatura con manico telescopico in alluminio ? Portaminuterie integrato ? Cassetto inferiore con doppia guida telescopica ? Assortimenti consigliati: 5940/SBK, 5915VU/5 e 5941VU-M * Colorazioni disponibili su richiesta