BM SPA - BMM041000001 TROLLEY 2 MODULI C41S SMART - 041000001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trolley
Höhe - 871 mm
Breite - 536 mm
Mit Schloss - ja
Tiefe - 335 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230539904
Artikelnummer
BMM041000001
Herstellernummer
041000001
Hersteller
BMM
Ausführung:
Trolley
Höhe:
871 mm
Breite:
536 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
335 mm
Herausnehmbares Fach:
ja
Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili 16 kg Caratteristiche principali: • Struttura in lamiera e piani in materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto. • 2 moduli separabili: 1 cestello superiore, 1 modulo con 1 cassetto altezza 95 mm e 1 cassetto altezza 295 mm. • Ruote di grosso diametro (160 mm), integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini. • Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei 2 cassetti del modulo inferiore. • Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura. • Impugnatura con manico telescopico in alluminio. • Portaminuterie integrato nel cestello superiore. • Cassetto inferiore con doppia guida telescopica • Assortimenti consigliati: 5940/SBK e 5915VU/5


