Startseite

BM SPA - BMM039650110 ATTREZZI CENTRARUOTE 20 A 29 C - 039650110

KopierenKopieren
BM SPA - BMM039650110 ATTREZZI CENTRARUOTE 20 A 29 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230884783

Artikelnummer

BMM039650110

Herstellernummer

039650110

Hersteller

BMM

• Fissaggio sia su banco, con le staffe fornite, che in morsa • Per diametri da 20"a 29" • Adattatore per assi passanti tra 10 e 20 mm • Può essere utilizzato con mozzi con battuta tra 85 mm e 195 mm Le piastre in dotazione permettono un fissaggio sicuro e stabile ai banchi da lavoro