Startseite

BM SPA - BMM037000083 CASSETT.8 DRAWERS VUOTE RED C37 8/R - 037000083

KopierenKopieren
BM SPA - BMM037000083 CASSETT.8 DRAWERS VUOTE RED C37 8/R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230938233

Artikelnummer

BMM037000083

Herstellernummer

037000083

Hersteller

BMM

Cassettiera portautensili Beta con 8 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera: ? 6 cassetti altezza 75 mm ? 2 cassetti altezza 150 mm Caratteristiche: ? Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza ? Portaminuterie e foriper l'alloggiamento dei giravite ? Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto ? Paracolpi angolari morbidi su tutta l'altezza della cassettiera per evitare, in caso di urto, danni agli oggetti circostanti ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) ? Serratura di sicurezza centralizzata frontale ? Capacita di carico statico pari a 1000 kg ? Portaflaconi e portacarta laterali integrati regolabili in piu posizioni