BM SPA - BMM037000082 CASSETT.8 DRAWERS VUOTE GREY C37 8/G - 037000082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230938226
Artikelnummer
BMM037000082
Herstellernummer
037000082
Hersteller
BMM
Cassettiera portautensili Beta con 8 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera: ? 6 cassetti altezza 75 mm ? 2 cassetti altezza 150 mm Caratteristiche: ? Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza ? Portaminuterie e foriper l'alloggiamento dei giravite ? Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto ? Paracolpi angolari morbidi su tutta l'altezza della cassettiera per evitare, in caso di urto, danni agli oggetti circostanti ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) ? Serratura di sicurezza centralizzata frontale ? Capacita di carico statico pari a 1000 kg ? Portaflaconi e portacarta laterali integrati regolabili in piu posizioni


