Startseite

BM SPA - BMM037000073 CASSETT.7 DRAWERS VUOTE RED C37 7/R - 037000073

KopierenKopieren
BM SPA - BMM037000073 CASSETT.7 DRAWERS VUOTE RED C37 7/R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230938202

Artikelnummer

BMM037000073

Herstellernummer

037000073

Hersteller

BMM

Cassettiera portautensili Beta con 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera: ? 5 cassetti altezza 75 mm ? 1 cassetto altezza 150 mm ? 1 cassetto altezza 225 mm Caratteristiche: ? Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza ? Portaminuterie e fori per l'alloggiamento dei giravite ? Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto ? Paracolpi angolari morbidi su tutta l'altezza della cassettiera per evitare, in caso di urto, danni agli oggetti circostanti ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) ? Serratura di sicurezza centralizzata frontale ? Capacita di carico statico pari 1000 kg ? Portaflaconi e portacarta laterali integrati regolabili in piu posizioni