Startseite

BM SPA - BMM030720010 SMONTA AMMORTIZZATORI POSTERIORI MOTO - 030720010

KopierenKopieren
BM SPA - BMM030720010 SMONTA AMMORTIZZATORI POSTERIORI MOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809329222

Artikelnummer

BMM030720010

Herstellernummer

030720010

Hersteller

BMM

Lo smonta ammortizzatori e forcelle Beta 3072N e uno degli attrezzi piu utili nella motoriparazione perche, grazie all'aiuto di una staffa in acciaio e di adattatori in nylon che bloccano la forcella e l'ammortizzatore, rende l'operazione di smontaggio erimontaggio sicura e semplice. Caratteristiche: ? Regolabile in altezza in 8 posizioni ? 3 bracci regolabili ? Piastra di bloccaggio ammortizzatori ? Utilizzabile al banco ? Adatto per ammortizzatori posteriori e forcelle anteriori ? Riallineamento molla mediante griffe autolivellanti Dotato di: ? Cric a pantografo ? Piedini in gomma ? Spina fermo ammortizzatori ? Staffa di trazione Dati tecnici: ? Estensione cric: max 130 mm ? Estensione bracci: max 55 mm ? Estensione fermi: max 18 mm ? Potenza di spinta: max 1 ton