Startseite

BM SPA - BMM030680000 TRANSPALLET LUNGHEZZA FORCHE 800MM - 030680000

KopierenKopieren
BM SPA - BMM030680000 TRANSPALLET LUNGHEZZA FORCHE 800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809524122

Artikelnummer

BMM030680000

Herstellernummer

030680000

Hersteller

BMM

Caratteristiche: • 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU • Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU • Rulli guida per l\'accesso al pallet • tacca indicazione battuta di profondità • valvola di controllo velocità di discesa • valvola di sicurezza in casodi sovraccarico Dati tecnici: • Capacità massima: 2500 kg • Lunghezza totale: 1200 mm • Lunghezza forche: 800 mm • Larghezza forche: 540 mm • Larghezza singola forca: 160 mm • Altezza leva: 1230 mm • Altezza max. sollevamento: 115 mm