Startseite

BM SPA - BMM030350100 CARRELLI TRASPORTA PNEUMATICI - 030350100

KopierenKopieren
BM SPA - BMM030350100 CARRELLI TRASPORTA PNEUMATICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230723709

Artikelnummer

BMM030350100

Herstellernummer

030350100

Hersteller

BMM

La solida struttura permette di movimentare agevolmente pneumatici fino a un massimo di 980 mm di diametro, senza doverne sopportare fisicamente il peso. Caratteristiche • Utilizzabile come piano d\'appoggio, grazie al blocco della posizione in orizzontale • 2 ruote Ø 260 mm • 2 ruote Ø 125 mm • Altezza massima trasportabile 1,60 m • Portata massima 200 kg • Forche regolabili in 2 posizioni: prima posizione apertura massima 880 mm/ seconda posizione apertura massima 980 mm