Startseite

BM SPA - BMM030000300 CARRELLI MAXITANK C30 M - 030000300

KopierenKopieren
BM SPA - BMM030000300 CARRELLI MAXITANK C30 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809229300

Artikelnummer

BMM030000300

Herstellernummer

030000300

Hersteller

BMM

Caratteristiche principali: • 5 cassetti frontali montati su guide telescopiche a sfera: 3 cassetti 367x610 mm, altezza 90 mm 1 cassetto 588x610 mm, altezza 90 mm 1 cassetto 588x610 mm, altezza 180 mm • Sistema di apertura rapido con frontalino in alluminio. • Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa. • Predisposizione per l\'inserimento di termoformati. • Un martinetto idraulico consente, senza sforzo, il sollevamento della parte anteriore e quindi un trasporto agevole. • Quattro ruote ad alta portata: 2 girevoli, anteriori, Ø 150 mm 2 fisse, posteriori, Ø 170 mm. • Piano di lavoro ricoperto in gomma antiolio 1300x800 mm con foro di scarico per la raccolta di liquidi in un piccolo serbatoio. • Vano passante 720x250x1300 mm con piano ricoperto in PVC, chiuso frontalmente da antine a scomparsa. • Chiusura centralizzata per cassetti e antine. • 3 portaflaconi laterali integrati. • Portacarta integrato • Capacità di carico statico: kg 1.800. • Predisposizione per la collocazione di un piano di lavoro in legno multistrato (3000M/PLM) da ordinare separatamente • Possibilità di collocazione di una morsa 1599F/150. (da ordinare separatamente) 1300x900x800 mm