BM SPA - BMM024240031 TERMOFORMATI ASSORT 27UT T31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Maulschlüssel - 12
Gesamtzahl der Werkzeuge - 27
Packung
1 ST
EAN
8014230659404
Artikelnummer
BMM024240031
Herstellernummer
024240031
Hersteller
BMM
Anzahl der Maulschlüssel:
12
Gesamtzahl der Werkzeuge:
27
Termoformato rigido con assortimento di utensili: cacciaspina Ø 2-3-4-5-6 mm; bulino Ø 4 mm; chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm; chiavi maschio esagonale piegate 1,5÷10 mm


