Startseite

BM SPA - BMM024004477 CASS.7 DRAW + CAB ANTRACITE RSC24L-CAB/A - 024004477

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809187785

Artikelnummer

BMM024004477

Herstellernummer

024004477

Hersteller

BMM

Cassettiera portautensili Beta con 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera: • 5 cassetti altezza 70 mm • 1 cassetto altezza 140 mm • 1 cassetto altezza 210 mm Caratteristiche: • Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa • Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno • Serratura centralizzata frontale • Armadietto laterale portaoggetti con anta richiudibile con serratura e ripiano interno regolabile in altezza • Capacità di carico statico pari a 1.100 kg • Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa (1599F/100 da ordinare separatamente) • Portacarta integrato • Doppio portaflaconi posteriore • Portaflaconi laterale integrato