Startseite

BM SPA - BMM024004167 CASS.ANTIRIB.6 DRAW ANTRACITE RSC24A/6-A - 024004167

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809187570

Artikelnummer

BMM024004167

Herstellernummer

024004167

Hersteller

BMM

La cassettiera portautensili Beta RSC24A/6 è l\'evoluzione della storica cassettiera C24SA, progettata per soddisfare le esigenze di ogni professionista. La struttura robusta e i materiali impiegati garantiscono un\'elevata qualità e una lunga durata nel tempo. Il design, ispirato al mondo Racing, conferisce alla cassettiera uno stile accattivante e inconfondibile. RSC24A/6 è disponibile in 3 colorazioni diverse e personalizzabile al massimo, grazie all\'ampia gamma di accessori disponibili. Modello 6 cassetti da 588x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera: • 4 cassetti altezza 70 mm • 1 cassetto altezza 140 mm • 1 cassetto altezza 280 mm Caratteristiche: • Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto • Pianodi appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l\'alloggiamento dei giravite • 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) • Serratura di sicurezza centralizzata frontale • Capacità di carico statico pari a 800 kg • Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati • Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa • Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS Accessori integrabili: • Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL • Pannello forato portautensili 2400 RSC24/PF • Supporto porta computer 2400 RSC24/SPC • Mensola pieghevole 2400 RSC24/MP • Porta documenti 2400 RSC24/PD (grigio antracite oppure nero) • Portacarta per rotoli preforati 2400 RSC24/PC (grigio antracite oppure nero)