BM SPA - BMM020800000 VALIGETTE 12 VASCH. PORTAMINUTERIE /V12 - 020800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagebox offen
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 12
Höhe - 300 mm
Breite - 330 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230769646
Artikelnummer
BMM020800000
Herstellernummer
020800000
Hersteller
BMM
Ausführung:
Montagebox offen
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
12
Höhe:
300 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
145 mm
Herausnehmbares Fach:
ja
Valigia organizer con 12 vaschette asportabili, vuota. Vaschette portaminuterie asportabili, richiudibili e trasparenti per un' immediata riconoscibilità del contenuto. Possono essere agganciate alla cintura


