Startseite

BM SPA - BMM020546380 VALIGIE ASSORTIMENTO 106 PZ EL BW - 020546380

KopierenKopieren
BM SPA - BMM020546380 VALIGIE ASSORTIMENTO 106 PZ EL BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809410609

Artikelnummer

BMM020546380

Herstellernummer

020546380

Hersteller

BMM

Beta BW 2054EL-106 - Valigetta con assortimento 106 Pz. La valigetta con assortimento 106 Pz. Beta BW 2054EL-106 è una soluzione compatta e completa per le attività di manutenzione generale. Garantisce un ottimo supporto in officina e garage, permettendo di avere sempre ogni strumento a portata di mano. Comoda e pratica: la valigetta ideale La valigetta Beta BW 2054EL-106 contiene una dotazione di utensili manuali e strumenti Beta Worker per un totale di 106 pezzi. Permette di avere così a portata di mano tutto il necessario per svolgere le attività di manutenzione e riparazione con comodità. La dotazione del prodotto La valigetta con assortimento 106 Pz. Beta BW 2054EL-106 include: 9x BW 96/SC9 Chiave maschio esagonale piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 1x BW 111 200 Chiave regolabile a rullino 200 mm 31x BW 860EA/31 Serie di 30 inserti con portainserti magnetico, in astuccio tascabile 1x BW 882P/80 Prolunga portainserti magnetica 1x BW 895/1 Bussole portainserti per BW 861, BW 862, BW 866 13x BW 900 Chiavi a bussola esagonali 1/4"4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 1x BW 900/20 Prolunga 1/4" 1x BW 900/20L Prolunga 1/4" 1x BW 900/25 Snodo 1/4" 1x BW 900/30 Quadro con impugnatura 1/4" 1x BW 900/42Quadro scorrevole 1/4" 1x BW 1253: Giravite cercafase 1x BW 1692/3: Flessometro 3 m 1x BW 1777BMT: Cutter a serramanico 10x BW 1772RL/2: Lame trapezoidali lunghe, in astuccio, per cutter BW 1772H, BW 1777BMT, BW 1777T 22x BW 1256/C21-1 Micro giravite con inserti e impugnatura 1x 1128FXSForbici per elettricisti 145 mm 1x 900E/55 Cricchetto 1/4"a 48 denti da 126 mm 1x 1150MQ Pinze universali da 180 mm 2x 1272MQF Giravite Phillips® PH1x80 - PH2x100 mm 4x 1274MQF Giravite lama piatta 0,6x3,5x100 - 1,0x4,5x100 - 1,0x5,5x125 - 1,2x6,5x150 mm 1x 1695XS Prolunga 50 mm