Startseite

BM SPA - BMM019820112 KIT AVVITATORE PORTAINSERTI 12V - 019820112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809447810

Artikelnummer

BMM019820112

Herstellernummer

019820112

Hersteller

BMM

L\'avvitatore Beta 1982/K12V è utilizzabile con una sola mano grazie al peso leggero (solo 1 kg con batteria) e ideale per lavorare in spazi ristretti grazie alle dimensioni compatte (solo 160 mm lunghezza). Caratteristiche: • Coppia elevata di 80 Nm • Attacco esagonale da 1/4"con ghiera di bloccaggio • Clip da cintura destra/sinistra • LED frontale • Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto) • Impugnatura ergonomica antiscivolo • Scatola ingranaggi interamente metallica • Batterie da 2Ah con indicatore di carica sul corpo macchina • Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)  316x254x96 mm