Startseite

BM SPA - BMM019560230 SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 - 2400W - 019560230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809217819

Artikelnummer

BMM019560230

Herstellernummer

019560230

Hersteller

BMM

Ideale per lavori complessi di troncatura, smerigliatura e limatura Caratteristiche: • Potente motore da 2400 W • Impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza • Protezione contro il riavvio accidentale • Funzione Soft Start per un avviamento lento e limitazione dello spunto alla partenza • Impugnatura supplementare antivibrazione, posizionabile su entrambi i lati • Copri disco con sistema di chiusura a vite • Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco • Interruttore di accensione a slitta con blocco • Feritoie di ventilazione protette contro l\'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale • Chiave di servizio inclusa Dati tecnici • Potenza assorbita: 2400 W • Tensione: 220-240 V / 50 Hz • Diametro disco (non incluso): 230 mm • Velocità libera: 6.500 giri/min • Filetto albero portautensile: M14 • Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m • Peso: 5,8 kg