Startseite

BM SPA - BMM019490011 PISTOLE GONFIAGGIO PNEUM.+ NIPLI 1/4 GPN - 019490011

KopierenKopieren
BM SPA - BMM019490011 PISTOLE GONFIAGGIO PNEUM.+ NIPLI 1/4 GPN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230758206

Artikelnummer

BMM019490011

Herstellernummer

019490011

Hersteller

BMM

• Manometro certificato CE con scala 0,7÷12 bar (ripartizione in 1/10 bar) • I due pulsanti servoassistiti consentono il gonfiaggio (+) e lo sgonfiaggio (-) del pneumatico con precisione e rapidità • Fornita con certificato di taratura • Fornita con guscio di protezione antiurto e occhiello per aggancio • Fornita con raccordo filettato 1/4"GAS • Attacco aria girevole per tubo in gomma Ø7 mm • Peso: 810 g